Dutinková kabelová koncovka s plastovými objímkami
Dutinková kabelová koncovka, pásek
TRUBIČKA PÁS DIN 46 228, ČERNÁ 1,5X14
Obj. č. 0557175150
EAN 4011231461405
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Polypropylenová vstupní nálevka
- Vyrobeno v Německu
Datové listy(X)
Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6
Průřez drátu | 1,5 mm² |
Barva | Černá |
Délka | 14 mm |
Délka objímky | 8 mm |
Vnitřní průměr objímky | 1,7 mm |
Tloušťka stěny objímky | 0,15 mm |
Vnitřní průměr zaváděcí nálevky | 3,5 mm |
Tloušťka stěny zaváděcí nálevky | 0,3 mm |
Max. odolnost vůči teplotám | 105 °C |
Materiál | Elektrolytická měď |
Povrch | Pocínovaný |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!