Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dutinková kabelová koncovka s plastovými objímkami

Dutinková kabelová koncovka, pásek
TRUBIČKA PÁS DIN 46 228, ČERVENÁ 1,0X14

Obj. č. 0557175100

EAN 4011231461399

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutinková kabelová koncovka s plastovými objímkami

Obj. č. 0557175100
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
Rozměrové tolerance podle normy DIN 46228, část 4
  • Polypropylenová vstupní nálevka

  • Vyrobeno v Německu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro jemné a velmi jemné vodiče, např. podle normy DIN EN 60228, třída 5 a 6

Průřez drátu

1,0 mm²

Barva

Červená

Délka

14 mm

Délka objímky

8 mm

Vnitřní průměr objímky

1,4 mm

Tloušťka stěny objímky

0,15 mm

Vnitřní průměr zaváděcí nálevky

3 mm

Tloušťka stěny zaváděcí nálevky

0,3 mm

Max. odolnost vůči teplotám

105 °C

Materiál

Elektrolytická měď

Povrch

Pocínovaný

Neobsahuje halogeny

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Odizolovávací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ 0.02-10.00MM

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály
x 1 ks
Automatické samonastavitelné odizolovací kleště

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ ROVNÉ AUT S DORAZ.

Automatický skenovací systém, není nutné upravovat na průřez kabelu
x 1 ks
Odizolovací a krimpovací kleště QUADRO

ODIZ. ZAM. KLEŠTĚ ADJ. QUADRO -0,5-2,5MM

Čtyři funkce (štípání, odizolování, kroucení, krimpování) v jednom nástroji – šetří čas i peníze
x 1 ks
Odizolovávací kleště

ODIZOLOVACÍ KLEŠTĚ SAMOSTAV-(0,08-16SMM)

Integrované nastavení hloubky řezu pro jemné nastavení pro různé izolační materiály