Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dutý nýt tvaru tvar A DIN 7340, nerezová ocel A2, tvar A

DIN 7340 nerezová ocel A2, tvar A
NÝT-DIN7340-A2-A-3X0,3X6

Obj. č. 0931153206

EAN 4038898058472

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dutý nýt tvaru tvar A DIN 7340, nerezová ocel A2, tvar A

Obj. č. 0931153206

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 500 ks
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
Nerezová ocel A2

Povrch

Základní

Forma

A

Jmenovitý průměr (d1)

3 mm

Průměr hlavy (d2)

4,5 mm

Výška hlavy (k1)

0,5 mm

Délka (l1)

6 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

0,130 g

Tloušťka stěny (s)

0,3 mm

DIN

7340

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace