Dutý nýt tvaru tvar A DIN 7340, poniklovaná mosaz, tvar A
DIN 7340 poniklovaná mosaz, tvar A
NÝT-DIN7340-BRS-A-(E2J)-3X0,3X5
Obj. č. 0926313205
EAN 4024835686686
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
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |
Forma | A |
Jmenovitý průměr (d1) | 3 mm |
Průměr hlavy (d2) | 4,5 mm |
Výška hlavy (k1) | 0,5 mm |
Délka (l1) | 5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0,119 g |
Tloušťka stěny (s) | 0,3 mm |
DIN | 7340 |