Dveřní klika A 302
Dveřní klika, A 302
DK-TEMO-A2-A302-RUZ-DK-R-MATT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36653.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Nerezová ocel (1.4301)
Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo
Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy
Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti
Koncové připevnění s podpůrnými excentry
Nejlepší možné připevnění rozety
Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem
Signalizuje, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený
Rozsah dodávky:
- Pokyny a příslušenství k montáži pro čtverec/vřeteno kliky 8 mm, pozinkovaná
- Šestihranný klíč 3 mm
- Stavěcí šroub DIN 914 M6 x 8 mm A2
- Speciální objímková matice M5, pozink.
- Zápustné šrouby s křížovou drážkou podle normy DIN 965 M5 x 30 mm, pozink.
Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm
Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře
Vhodná do soukromých obývaných místností i veřejných míst, např. interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a kancelářské dveře
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Směr DIN | DIN R |