Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dveřní klika A 305

Dveřní klika A 305
DK-TEMO-A2-A305-RUZ-DK-R-MATT

Obj. č. 0688100940
EAN 4038898478539

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Přímý tvar, demo

Materiál: Nerezová ocel (1.4301)



Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3



Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo


Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy



Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti



Koncové připevnění s podpůrnými excentry


Nejlepší možné připevnění rozety



Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm


Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře



Vhodná do soukromých obývaných místností i veřejných míst, např. interiérové, koupelnové, bytové vchodové dveře a kancelářské dveře



Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem


Signalizuje osobě, která chce vstoupit, jestli je koupelna/záchod volný nebo obsazený

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Směr DIN

DIN R

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace