Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dveřní klika A 315

Dveřní klika, A 315
DK-TEMO-A2-A315-RUZ-DK-R-MATT

Obj. č. 0688100956
EAN 4038898796794

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Přímý tvar, zahnutý

Materiál: Nerezová ocel (1.4301)



Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo


Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy



Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti



Koncové připevnění s podpůrnými excentry


  • Nejlepší možné připevnění rozety


Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem


Signalizuje osobě, která chce vstoupit, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený



Rozsah dodávky: Pokyny a příslušenství k montáži pro čtverec/vřeteno kliky ■ 8 mm, pozink, šestihranný klíč 3 mm, stavěcí šroub DIN 914 M6 x 8 mm A2, speciální objímková matice M5, pozink., zápustné šrouby s křížovou drážkou podle normy DIN 965 M5 x 30 mm, pozink., jsou součástí dodávky

Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm


Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře



Pro interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a domovní dveře


Umožňuje vybavení celých bytů a budov

Materiál

Nerezová ocel 1.4301

Směr DIN

DIN R

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace