Dveřní klika A 322 Demo
Dveřní klika, A 322
DK-TEMO-A2-A322-RUZ-DK-R-MATT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/36653.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Nerezová ocel (1.4301)
Dveřní klika je připevněna na plastové rozetě s vratnou pružinou, může být použita napravo i nalevo
Zajišťuje po použití návrat kliky do horizontální polohy
Bezúdržbová, samomazací, plastové vedení rukojeti
Koncové připevnění s podpůrnými excentry
Nejlepší možné připevnění rozety
Verze pro koupelnu/záchod s červeno-bílým ukazatelem
Signalizuje osobě, která chce vstoupit, zda je koupelna/záchod volný nebo obsazený
Kování splňuje normu DIN EN 1906, třída 3
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro dveře o tloušťce 38 až 42 mm
Vhodná pro všechny běžné interiérové dveře
Pro interiérové, koupelnové a bytové vchodové dveře a domovní dveře
Umožňuje vybavení celých bytů a budov
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Směr DIN | DIN R |