Dveřní klika AL 100, pár
Pár klik AL 100
DK-ALU-PL100-F1/SILSER
Obj. č. 0688160001
EAN 4045727090862
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro všechny běžné interiérové dveře tloušťky 38 až 42 mm
U tohoto párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Dveřní klika umožňuje otevření dveří posunutím západky přes kladku zámku.
![]() | |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Perforace | 0 - nehodí se |
Vhodné pro | Vnitřní dveře, Dveře WC a koupelen, Vstupní bytové dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Tvar dveřní kliky | Klínový tvar |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, volné |
Materiál | ALU |
Stupeň lesku | 0 - nehodí se |
Povrch | Eloxováno |
Barva | Stříbrná F1 |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | 0 - nehodí se |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Vřeteno | 0 - nehodí se |
Hloubka zasunutí | 47 mm |
Délka rukojeti | 120 mm |
Průměr montáže kliky | 17,6 mm |
Knoflík/plochý úchop/madlo | 0 - nehodí se |
Tvar rozety/štítu | 0 - nehodí se |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!