Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dveřní klika AL 150, pár

Pár klik AL 150
DK-ALU-PL150-F1/SILSER

Obj. č. 0688160004

EAN 4038898240396

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dveřní klika AL 150, pár

Obj. č. 0688160004
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
Lze použít pro různé druhy štítků a krátké a dlouhé desky z hliníku
Upozornění

U párů dveřních klik je 8mm čtvercový čep vždy umístěn pevně v dveřní klice na jedné straně

Účel použití

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Dveřní klika umožňuje otevření dveří posunutím západky přes kladku zámku.

Verze montáže

Rukojeť/rukojeť

Perforace

0 - nehodí se

Vhodné pro

Vnitřní dveře, Dveře WC a koupelen, Vstupní bytové dveře

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

GE (Frankfurtský typ)

Technologie ložiska

Dveřní kliky, volné

Materiál

ALU

Stupeň lesku

0 - nehodí se

Povrch

Eloxováno

Barva

Stříbrná F1

Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS)

38-42 mm

Směr DIN

DIN R/L

Kategorie využití

0 - nehodí se

Typ sestavení

0 - nehodí se

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Vřeteno

0 - nehodí se

Hloubka zasunutí

47 mm

Délka rukojeti

136 mm

Průměr rukojeti

20 mm

Průměr montáže kliky

17,6 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Tvar rozety/štítu

0 - nehodí se

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Pár rozet ke klice AL 30

ROSETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
x 1 ks
Pár klíčových rozet AL 30

DK-ALU-PL30-RUZ-DK-F1/SILSER

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Pár klíčových rozet AL 30

ROZETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
x 1 ks
Pár klíčových rozet AL 30

ROSETA

Snadná montáž a nejlepší možné připevnění
Dlouhá deska AL 11, pár

DK-ALU-PL11-PRNZVHLD-DK-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí tří viditelných šroubů
Dlouhá deska AL 11, pár

DK-ALU-PL11-PRNZVHLD-ZC-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí tří viditelných šroubů
Dlouhá deska AL 11, pár

DK-ALU-PL11-PRNZVHLD-PZ-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí tří viditelných šroubů
Krátká deska AL 20, pár

DK-ALU-PL20-ZPRZSTIT-DK-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Krátká deska AL 20, pár

DK-ALU-PL20-ZPRZSTIT-ZC-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Krátká deska AL 20, pár

DK-ALU-PL20-ZPRZSTIT-PZ-F1/SILSER

Optimální montáž pomocí dvou viditelných šroubů
Renovační deska AL 90

DK-ALU-PL90-PRNOSTIT-DK-F1/SILSER

Zakrývá stopy po starých montážních otvorech na krátkých a dlouhých hliníkových desek
Renovační deska AL 90

DK-ALU-PL90-PRNOSTIT-ZC-F1/SILSER

Zakrývá stopy po starých montážních otvorech na krátkých a dlouhých hliníkových desek
Renovační deska AL 90

DK-ALU-PL90-PRNOSTIT-PZ-F1/SILSER

Zakrývá stopy po starých montážních otvorech na krátkých a dlouhých hliníkových desek