Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dveřní klika AL 920

Dveřní klika AL 920 na oválné rozetě
KLIKA DVEŘNÍ-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/STŘ.

Obj. č. 0687286250

EAN 4057708383528

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dveřní klika AL 920

Obj. č. 0687286250
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
  • Rukojeť a základní rozeta jsou bezpečně připojeny pro nejlepší možné držení

  • Všestranné možnosti kombinace a nízké náklady na skladování, protože všechny položky jsou k dispozici samostatně

  • Destičky s otvorem lze beze změn použít na dveře DIN R a DIN L
Upozornění

Hranaté čepy je nutné objednat zvlášť.


Pro zajištění lze použít nýtovací matice a metrické šrouby.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro obytné prostory a veřejné prostory (trubkové rámové dveře, profilové dveře), plastové nebo kovové domovní dveře a boční vstupní dveře.

Perforace

0 - nehodí se

Oblast použití

Prostor objektu, Soukromý prostor

Tloušťka rozety

14 mm

Vhodné pro

Domovní dveře, Kancelářské dveře, Dveře operačního sálu, Profilované rámové dveře, Trubková dveřní zárubeň

Konstrukce

0 - nehodí se

Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany

Ne

Tvar dveřní kliky

0 - nehodí se

Technologie ložiska

Dveřní kliky, pevné, Vratný mechanismus

Materiál

ALU

Vzdálenost otvorů

50 mm

Barva

Stříbrná F1

Povrch

Eloxováno

Směr DIN

DIN R/L

Normy

EN 1906

Kategorie využití

Třída 4

Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu

Ne

Typ sestavení

Šroubovací

Rozměr čtyřhranu

8 mm

Vřeteno

0 - nehodí se

Hloubka zasunutí

40 mm

Délka rukojeti

145 mm

Délka rozety

74 mm

Šířka rozety

33 mm

Výška madla vč. růžice/štítku

70 mm

Knoflík/plochý úchop/madlo

0 - nehodí se

Klasifikační klíč dle normy DIN EN 1906: 2010-09
4 7 - 0 1 4 0 A

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace