Dveřní kliky A 502 FS
Kování s rozetou A 502 FS
DK-A2-A502/FZ-P-RUZ-PZ-MATT
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257518.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1265607.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1257519.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148306.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Rukojeť a základní rozeta jsou bezpečně připojeny otočným uchycením pro nejlepší možné držení
- Průběžné šroubové spojení pomocí metrických šroubů a opěrné vačky poskytuje optimální oporu pro rozetu
Dveřní klika obsahuje nemontovaný čtvercový pevný čep nebo pevné vřeteno ■ 9 mm se závitem M8 nebo M12.
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Pro veřejná místa, např. protipožární dveře, panikové dveře a protikouřové dveře.
![]() | |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ano |
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vhodné pro | Ohnivzdorné a kouřotěsné dveře |
Perforace | PZ |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Tvar dveřní kliky | U |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné |
Materiál | Nerezová ocel 1.4301 |
Stupeň lesku | Matný |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 40-65 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Kategorie využití | Třída 4 |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ano |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 9 mm |
Hloubka zasunutí | 37 mm |
Délka rukojeti | 141 mm |
Průměr rukojeti | 21 mm |
Průměr montáže kliky | 17,8 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 68,5 mm |
Průměr rozety | 55 mm |
Tloušťka rozety | 8 mm |
Průměr vačky | 8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |