Dveřní kliky Kování s rozetou ZD 25
Kování s rozetou ZD 25
DK-ZD25-RUZ-DK-(NI)-MATT
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Nejlepší možné připevnění
Klika a základní rozeta jsou bezpečně připevněny pomocí metrických šroubů od konce do konce pro nejlepší možné připevnění.
Konzistentní provedení
K dispozici jsou okenní kliky ve stejném provedení
Kování s dveřní klikou zahrnuje nepřipevněný čtyřhranný prodlužovací čep ■ 8 mm.
Omotání šroubováku měkkou lepicí páskou zabrání poškození povrchu kliky při montáži.
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Do soukromých obývaných místností, např. interiérové, záchodové/koupelnové a bytové vchodové dveře.
Verze montáže | Rukojeť/rukojeť |
Vzdálenost (od rukojeti k zámku) | 72 mm |
Perforace | KI |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Zkontrolováno z hlediska protipožární ochrany | Ne |
Technologie ložiska | Dveřní kliky, pevné |
Materiál kliky/ krycí rozety nebo štítu | Zinkový odlitek |
Stupeň lesku | Matný |
Povrch | Poniklováno |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. (TS) | 38-42 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Prohlášení oekologické nezávadnosti produktu | Ne |
Typ sestavení | Trvalé upevnění |
Rozměr čtyřhranu | 8 mm |
Hloubka zasunutí | 30 mm |
Délka rukojeti | 130 mm |
Průměr montáže kliky | 15 mm |
Výška madla vč. růžice/štítku | 63 mm |
Tvar rozety/štítu | Rozeta, kulatá |
Průměr rozety | 56 mm |
Tloušťka rozety | 9,5 mm |
Průměr vačky | 7,8 mm |
Vzdálenost otvorů | 38 mm |