Dveřní kukátko, typ B Křišťálové sklo a zorný úhel 200°
Dveřní kukátko s křišťál.sklem, typ B
DVSPION-S-200-MS-(NI)-OT14-(35-55MM)
Obj. č. 0688191016
EAN 4024835180436
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Širokoúhlý efekt nabízí přehled o celém prostoru přede dveřmi
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
- Lze použít na všechny běžné interiérové dveře
- Možnost prodloužení o cca 4-17 mm
![]() | |
Materiál | Mosaz |
Vhodné pro tloušťku dveří min./max. | 35-55 mm |
Povrch | Poniklováno |
Stupeň lesku | Vysoce lesklý |
Celkový zorný úhel | 200 Stupňů |
Vhodné pro průměr otvoru | 14 mm |
Průměr | 27 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!