Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dveřní kukátko, typ B Křišťálové sklo a zorný úhel 200°

Dveřní kukátko s křišťál.sklem, typ B
DVSPION-S-200-VCR/MAT-OT14-(35-55MM)

Obj. č. 0688191020

EAN 4048539282364

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dveřní kukátko, typ B Křišťálové sklo a zorný úhel 200°

Obj. č. 0688191020
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
  • Širokoúhlý efekt nabízí přehled o celém prostoru přede dveřmi

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Lze použít na všechny běžné interiérové dveře

  • Možnost prodloužení o cca 4-17 mm

Materiál

Mosaz

Vhodné pro tloušťku dveří min./max.

35-55 mm

Povrch

Chromovaný

Stupeň lesku

Matný

Celkový zorný úhel

200 Stupňů

Vhodné pro průměr otvoru

14 mm

Průměr

27 mm

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Nástavec Prodloužení pro dveř. kukátko typu B a typu C

DVSPION-PRDL-TL-S/C-MS-PLZ-(4-17MM)