Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dveřní západka se zástrčkou, typ 20

Dveřní západka se zástrčkou typ 20
DVZAPAD-BEZ-SILSER-20X160MM

Obj. č. 0688505880

EAN 4038898801603

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dveřní západka se zástrčkou, typ 20

Obj. č. 0688505880
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
  • Ovládání posunutím: Dobrý přenos výkonu a snadné použití

  • Délka zdvihu šroubu 22 mm: Lze použít při vzdálenosti nad podlahou nebo prohlubní až 16 mm

Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné pro dvoukřídlé dřevěné dveře k zajištění pevného křídla. Nevhodné pro použití ve vlhkých prostorách

Vhodné pro

Dvoudveřové interierové dveře

Materiál

Ocel

Povrch

Lakováno

Barva

Stříbrná

Délka (A)

160 mm

Vzdálenost otvorů (B)

110 mm

Šířka

20 mm

Hloubka

15 mm

Průměr závory

10 mm

Výška zdvihu (D)

20 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace