Dvojitá profilová cylindrická vložka NP 6kolíkový systém
Dvojitá prof. cylindrická vložka, NP
PROFCYLINDR-NP-Z-6KOL-VS-(NI)-40X55MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Lze použít na všechny běžné dveře
Typ uzavření lze zvolit: proměnný nebo simultánní zámek
S funkcemi pro nouzové situace a nebezpečí
Lze zamknout na obou stranách, i když je klíč zasunutý dovnitř
Speciální čepy a paracentrický profil klíče
To značně ztěžuje neoprávněné otevření vložky pomocí šperháků
Nevhodná pro použití v požárních přepážkách
Uvedené rozměry nejsou závazné. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Nouzová a havarijní funkce (uzamykatelná na obou stranách) | Ano |
Vnější délka x vnitřní délka (A / B) | 40 x 55 mm |
Délka (C) | 95 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Poniklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál klíčů | Mosaz |
Povrch klíče | Poniklováno |
Počet klíčů | 3 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!