Dvojitá profilová cylindrická vložka NP
Profilovaná dvoj. cylindr. vložka, různé klíče NP
PROFCLNDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-PO-31X31MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Materiál: Mosaz
Dvojitá cylindrická vložka s pěti pružinovými výkyvy po obou stranách
Lze použít na všechny běžné dveře
Obsah dodávky:
- 1x profilová cylindrická vložka
- 3x klíč na kroužku
- 1x montážní šroub M5 x 80 mm
Pro určení přesné délky požadované vložky doporučujeme použít měřicí klíč na profilové cylindrické vložky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Konstrukce | Uzamykatelné na obou stranách (funkce pro nouzové a nebezpečné situace) |
Typ zavírání | Se samostatným zamykáním |
Nouzová a havarijní funkce (uzamykatelná na obou stranách) | Ano |
Vnější délka x vnitřní délka (A / B) | 31 x 31 mm |
Délka (C) | 62 mm |
Materiál | Mosaz |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Materiál klíčů | Niklová mosaz |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!