Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Dvojitá profilová cylindrická vložka NP

Profilovaná dvoj. cylindr. vložka, různé klíče NP
PROFCLNDR-NP-DS-5KOL-VS-(NI)-PO-36X41MM

Obj. č. 0687630521
EAN 4038898863199

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

5kolíkový systém Možnost uzamknutí z obou stran.

Materiál: Mosaz



Dvojitá cylindrická vložka s pěti pružinovými výkyvy po obou stranách



Lze použít na všechny běžné dveře



Obsah dodávky:


  • 1x profilová cylindrická vložka

  • 3x klíč na kroužku

  • 1x montážní šroub M5 x 80 mm
Upozornění

Pro určení přesné délky požadované vložky doporučujeme použít měřicí klíč na profilové cylindrické vložky.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Konstrukce

Uzamykatelné na obou stranách (funkce pro nouzové a nebezpečné situace)

Typ zavírání

Se samostatným zamykáním

Nouzová a havarijní funkce (uzamykatelná na obou stranách)

Ano

Vnější délka x vnitřní délka (A / B)

36 x 41 mm

Délka (C)

77 mm

Materiál

Mosaz

Povrch

Niklováno

Stupeň lesku

Matný

Materiál klíčů

Niklová mosaz

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Měřicí klíč na profilové cylindrické vložky Typ C

PROFILOVÝ MĚŘ.KLÍČ-TYP-C-PLAST-ČERVENÝ

Na měření profilových cylindrických vložek nebo spínačů klíčů
x 1 ks
Sprej na cylindrické zámky

SPREJ NA CYL. ZAMKY 50 ML

Určený pro ošetření všech typů zámků

Obalová jednotka

Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.

Struktura čísla výrobku Würth

Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informace o cenách

Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů

Množství

Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace