Dvojité pojezdové kolečko na nábytek otočný
Dvojité otočné náb. kolečko 2barevné stínované
NABYTVALE-DOPPEL-VYICH-D50MM-50KG
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kryt a kolečka z vysoce kvalitního plastu, měkký běhoun pro tvrdé a choulostivé podlahy
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Materiál | Plast |
Povrch | Základní |
Barva | Černá |
Povolené zatížení | 50 kg |
Šířka role (L) | 50 mm |
Průměr válce (D) | 50 mm |
Výška (H) | 56 mm |
Šířka (E) | 55 mm |
Typ adaptéru | W |
Kružnice rušení (S) | 45 mm |
Velikost zadního otvoru (c) | 8 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!