Dvojité pojezdové kolečko na nábytek otočný
Designová otočná dvojitá nábytková kolečka
NABYTVALE-TEPOGN-VYICH-D2X27MM-50KG
Obj. č. 0683567023
EAN 4049557482729
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Průměr kolečka: 2 x 27 mm
- Tvrdé kolečko na textilní podlahové krytiny
- Měkké kolečko na kámen, dřevěné podlahy, dlažbu a jiné netextilní podlahové krytiny
- Kolečko se při velkém zatížení zajistí, aby se zabránilo nežádoucímu sklouznutí
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Plast |
Povrch | Základní |
Barva | Černá |
Povolené zatížení | 50 kg |
Šířka role (L) | 27 mm |
Průměr válce (D) | 27 mm |
Výška (H) | 32 mm |
Šířka (E) | 65 mm |
Typ adaptéru | W |
Závitová verze | Měkké |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!