Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvojité pojezdové kolečko na nábytek otočný

Dvojité otočné náb. kolečko stínované, chromované
NABYTVALE-TVRD-(CR)-D50MM-50KG

Obj. č. 0683567019

EAN 4049557482453

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvojité pojezdové kolečko na nábytek otočný

Obj. č. 0683567019

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 4 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Plast

Povrch

Chromovaný

Povolené zatížení

50 kg

Šířka role (L)

50 mm

Průměr válce (D)

50 mm

Výška (H)

56 mm

Šířka (E)

55 mm

Typ adaptéru

W

Kružnice rušení (S)

47 mm

Velikost zadního otvoru (c)

8 mm

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Šroubovací deska pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-ANSRBPLATTL-NABYTVALE-30X30MM

x 4 ks
Šroubovací deska pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-ANSRBPLATTL-NABYTVALE-40X40MM

x 4 ks
Závitový kolík pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-GEVINUEKOLFT-NABYTVALE-M8X14MM

x 4 ks
Závitový kolík pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-GEVINUEKOLFT-NABYTVALE-M10X14MM

x 4 ks
Čep s nárazovou objímkou pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-KOLFT-POULKL-NABYTVALE-D13MM

x 4 ks
Šroubovací kolík pro nábytková manipulační kolečka s montážním typem W

PR-KVICPLTIFT-NABYTVALE-D8MM

x 4 ks