Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvojitý bit RW®

Dvojitý bit RW (1/4)
BIT-RW-20/40-DVOJITÝ-1/4ZO-L50MM

Obj. č. 0614732040

EAN 4099618608216

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvojitý bit RW®

Obj. č. 0614732040
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
2 v 1 se v jednom nástroji zkombinovaly dvě nejběžnější velikosti bitů RW 20 a 40
  • Ideální bit pro novou generaci šroubů ASSY

  • Větší síla díky větší kontaktní ploše na bitu

  • Větší stabilita a přesné polohování díky dokonalému dosednutí bitu v drážce

  • Jednoruční práce a optimální držení při polohování šroubu díky pevně padnoucí drážce, a to i bez magnetického držáku bitů

  • Dvojitý potisk bitu pro snadnou identifikaci požadované velikosti bitu
Upozornění
  • Bit RW je vhodný pro šrouby ASSY s pohony RW i AW

  • RW 20 pro šrouby od průměru. 3,5 až 5 mm a RW 40 pokrývá všechny rozměry od průměru. 5 až 10 mm, což znamená, že v praxi truhláři a tesaři často vyžadují pouze jeden bit k provedení své práce

  • Upněte dvojitý bit ve středu sklíčidla vrtáku, vhodný také pro držák 1/4palcových šroubů/vrtáků
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Pohon

1/4

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Velikost hrotu

RW20, RW40

Druh výstupu

RW

Délka

50 mm

Materiál

0 - nehodí se

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Držák bitů 1/4

DRZA-BIT-SRV-1/4PL-L60MM

Rychlovýměnný držák optimalizovaný pro vrtáky a bity (tvar C 6,3, E 6,3 a dvojitý bit) s 1/4" šestihranným unašečem