Dvojitý bit, TX, metrický S otvorem pro vícebitový šroubovák
Dvojitý bit TX, s otvorem, jemná mechanika
BIT OBOUSTR. TX6/TX8-S OTVOREM-4X28MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Speciální nástroj pro vícebitový šroubovák
- Standardní šestihranná stopka 4 mm
- Praktická kombinace dvou různých velikostí bitů
Robustní šroubovací bit
- Materiál S2 s pozinkovaným povrchem zajišťuje mnohem nadprůměrnou životnost
- Dlouhodobá použitelnost bitu snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Velikost hrotu | TX6 |
Pohon | 4 mm |
Druh vstupu | Vnější šestihran |
Délka | 28 mm |
Materiál | S2 |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!