Metrický oboustranný očkový klíč s POWERDRIV®
Oboustranný očkový klíč s hlubokým posunem
KLÍČ HVOJITÝ OČKOVÝ ZALOMENÝ 21X23
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Ergonomický oboustranný očkový klíč pro náročnou práci
- Oboustranný očkový klíč má hluboký, 18° posun na straně očka pro efektivní přenos síly i na těžko přístupných místech
- Provedení šetří čas a úsilí
Standardní a velmi vysoká kvalita
- Oboustranný očkový klíč vyhovuje normě DIN 838/ISO 3318
- S osvědčenou chrom-vanadovou ocelí
- Povrchy mají matnou chromovanou úpravu pro bezpečné uchopení i s mastnými rukama
- Očkové konce jsou také leštěné
- Povrch nabízí dlouhodobou odolnost proti korozi a zajišťuje mnohem delší životnost než je průměr
- Dlouhodobá použitelnost oboustranného očkového klíče snižuje náklady na výměnu a skladování
Datové listy(X)
Šířka klíče | 21 x 23 mm |
Délka (L) | 312 mm |
Tloušťka prstence (a1) | 12,3 mm |
Tloušťka prstence 2 (a2) | 12,8 mm |
Vnější průměr prstence (d1) | 32,1 mm |
Vnější průměr prstence 2 (d2) | 35,5 mm |
Výška (h1) | 31 mm |
Materiál | CR-V-Ocel |
Povrch | Chrom |