Dvojitý závěs objektu zarážky
Nábytkový závěs s dvojitý
PANT-OV-ZD-PROSDORAZ-(NI)-180STP
GRASS
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál: Lité zinkové tělo, poniklovaný povrch
- Úhel otevření 180°
- Nastavení 2D
- Pro dveře o tloušťce až 19 mm
- Plastová pouzdra ložisek a zesílené čepy
- Max. výška dveří :
- 600 mm
- Max. výška dveří: 2400 mm
Na dveře o výšce 2000 mm je zapotřebí pět závěsů
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Poloha dveří | Dvojče |
Úhel rozevření | 180 Stupňů |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!