Dvoukloubový nástrčný klíč
Oboustranný kloubový nástrčný klíč POWERDRIV
NÁSTRČNÝ KLÍČ DVOJITÝ SW14X15


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon: POWERDRIV. Nástrčný klíč, dvanáctihran
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: matně chromovaný
- Geometrie: natáčení na obou stranách o 90°
Pro práci ve stísněných místech a okolo vyčnívajících hran.
![]() | |
Šířka klíče | 14 x 15 mm |
Délka (L) | 232 mm |
Šířka rukojeti (b) | 15.5 mm |
Tloušťka rukojeti (c) | 6.5 mm |
Vnější průměr nástrčného klíče (D1) | 20 mm |
Vnitřní průměr nástrčného klíče 2 (D2) | 21.5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)