Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Dvousložková T-rukojeť TX s bočním unašečem

Dvousložková T-rukojeť TX s bočním hrotem
T-KLÍČ-2K-TX-10X124-KUL.HL.

Obj. č. 061311910

EAN 4065746615198

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Dvousložková T-rukojeť TX s bočním unašečem

Obj. č. 061311910
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
S asymetrickou 2složkovou rukojetí pro lepší úchop a dokonalým přenosem výkonu

Optimální ergonomie


  • Konkávní tvar T-rukojeti umožňuje pohodlnou práci

  • 2K rukojeť sedí pohodlně v ruce a snižuje únavu při práci


Rychle najděte správnou velikost šroubováku


  • Velké vlisované symboly velikosti usnadňují nalezení požadované velikosti šroubováku

  • Pomocný barevný plastový kroužek s barevnými kódy Würth


Univerzální


  • Krátká strana je vhodná pro úzké prostory i pro zvýšení pákového efektu


Rychlost a přesnost


  • Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost

  • Také zabraňuje sklouzávání prstů

  • S černým hrotem pro vysokou přesnost uchycení


Vždy připravený tehdy, když ho potřebujete


  • Průchozí otvor umožňuje zavěsit T-rukojeť na háček na stěně


Zvýšená odolnost vůči korozi


  • Matný pochromovaný dřík zvyšuje odolnost vůči korozi
Účel použití
① Asymetrická 2složková rukojeť pro lepší úchop a dokonalý přenos výkonu
② Konkávní tvar pro optimální ergonomii
③ Velké symboly velikosti pro rychlé nalezení požadované velikosti šroubováku
④ Průchozí otvor pro zavěšení na háček na stěně
⑤ Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost a prevenci sklouzávání prstů
⑦ Matný pochromovaný dřík pro vyšší odolnost vůči korozi
⑥ Hrot Black Point pro vysokou přesnost uchycení
⑧ Plastový kroužek s barevnými kódy Würth pro rychlou identifikaci požadované velikosti šroubováku
⑨ Krátká strana vhodná pro úzké prostory a pro zvýšení pákového efektu
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro utahování šroubů a matic, např. pro opravy a údržbu v aplikacích s jízdními koly a motorovými vozidly, konstrukce motorů nebo průmysl a řemesla

Materiál rukojeti

2složkový plast

Velikost hrotu

TX10

Průměr klíče

3 mm

Délka (L1)

124 mm

Délka břitu (L2)

75 mm

Šířka (B1)

78 mm

Délka šroubováku s bočním výstupem (B2)

13 mm

Šířka rukojeti (T)

16.5

Povrch

Chromovaný

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace