Dvousložková uzemňovací zástrčka pro kabely až do průměru 3G 2,5 mm²
2C bezpečnostní zástrčka odolná proti prachu a stříkající vodě
ZÁSTRČKA-2C-16A-250V
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S dvojitým uzemňovacím systémem podle německé a belgické / francouzské normy
- Pro velmi vysoké mechanické zatížení, lze zatížit váhou až 4 tuny
- Odolné vůči UV záření, horku a chladu
- Rychlé připojení díky velkému prostoru na svorky
- 90° rychloupínací systém – úspora času
- Návlek proti zamotání chrání před popraskáním kabelu
- Dobrý úchop a protiskluzovost
- Vyrobeno v Německu
DIN 49440/441
Vhodné pro vnitřní i venkovní použití
Jmenovitý proud | 16 A |
Jmenovité napětí | 250 V/AC |
Stupeň krytí | IP 54 |
Max. průměr kabelu | 13 mm |
Materiál | Plast |
Barva | Šedá, Černá, Červená |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!