Dvousložkový šestihranný klíč s T-rukojetí s bočním unašečem
Dvousložková T-rukojeť s vnitřním šestihranem
T-KLÍČ-2K-VN.6-HRAN-2,5X174
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Optimální ergonomie
- Konkávní tvar T-rukojeti umožňuje pohodlnou práci
- 2K rukojeť sedí pohodlně v ruce a snižuje únavu při práci
Rychle najděte správnou velikost šroubováku
- Velké vlisované symboly velikosti usnadňují nalezení požadované velikosti šroubováku
- Pomocný barevný plastový kroužek s barevnými kódy Würth
Univerzální
- Krátká strana je vhodná pro úzké prostory i pro zvýšení pákového efektu
Rychlost a přesnost
- Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost
- Také zabraňuje sklouzávání prstů
- S černým hrotem pro vysokou přesnost uchycení
Vždy připravený tehdy, když ho potřebujete
- Průchozí otvor umožňuje zavěsit T-rukojeť na háček na stěně
Zvýšená odolnost vůči korozi
- Matný pochromovaný dřík zvyšuje odolnost vůči korozi
![]() | ||
| ① Asymetrická 2složková rukojeť pro lepší úchop a dokonalý přenos výkonu ② Konkávní tvar pro optimální ergonomii ③ Velké symboly velikosti pro rychlé nalezení požadované velikosti šroubováku ④ Průchozí otvor pro zavěšení na háček na stěně ⑤ Zóna rychlého otáčení s drážkami a lehkým nákružkem pro vyšší pracovní rychlost a prevenci sklouzávání prstů ⑦ Matný pochromovaný dřík pro vyšší odolnost vůči korozi ⑥ Hrot Black Point pro vysokou přesnost uchycení ⑧ Plastový kroužek s barevnými kódy Würth pro rychlou identifikaci požadované velikosti šroubováku ⑨ Krátká strana vhodná pro úzké prostory a pro zvýšení pákového efektu | ||
Datové listy(X)
Pro utahování šroubů a matic, např. pro opravy a údržbu v aplikacích s jízdními koly a motorovými vozidly, konstrukce motorů nebo průmysl a řemesla
![]() | |
Materiál rukojeti | 2složkový plast |
Povrch | Chromovaný |
Velikost hrotu | 2,5 mm |
Délka (L1) | 174 mm |
Šířka (B1) | 78 mm |
Délka šroubováku s bočním výstupem (B2) | 13 mm |
Šířka rukojeti (T) | 16,5 mm |
Délka břitu (L2) | 125 mm |