ECOFAST® vrut do dřevotřísky Ocel pozinkovaná žlutá, částečný závit, zápustná frézovaná hlava, pohon PZ
ECOFAST, žlutá pozink. ocel, částečný závit, Z
ŠRB-ZÁ-DŘ-Z2-(A2L)-4,5X35/21
ECOFAST
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Frézovací hlava
- Automatické zahlubování do všech dřevotřískových desek s nátěry i bez a dřevovláknitých desek střední hustoty (MDF).
- Neporušuje nátěr
- Nehrozí praskání ani odlamování materiálu při šroubování na okrajích.
Tenký dřík
Tenký dřík umožňuje spojení bez mezer.
Závit a hrot 25°
- Snadno se šroubuje díky ostrému závitu s vrstvou podporující klouzání.
- Přesné nastavení polohy na tvrdém povrchu, jako jsou natírané a voděodolné dřevotřískové desky nebo dřeva všech druhů, různé dřevěné materiály a desky MDF.
Nevhodný pro venkovní použití.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 35 mm |
Délka závitu (lg) | 21 mm |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 9 mm |
Vnitřní pohon | Z2 |
Materiál | Ocel |
Povrch | A2L |