Šroub se šestihrannou hlavou DIN EN 14399-4, ocel 10.9, žárově zinkovaná (HDG), pro vysokopevnostní konstrukční šroubové spoje
EN 14399-4 ocel 10,9, žárově zinkovaná
ŠRB-EN14399/4-10.9-K1-WS41-HDG-M24X135
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysokopevnostní šroubové spoje s možností nastavení předpětí v kovových konstrukcích
- Systém HV
- Třída K1
- Třída pevnosti 10,9
- Žárově zinkovaná ocel
Vysokopevnostní předpjaté šrouby s velkou šířkou přes plošky
Velký povrch pod hlavou
- Snížený tlak na povrch
- Snížené nastavení
Velký poloměr pod hlavou
- Snížený vrubový účinek
- Lepší dlouhodobá odolnost vůči vibracím
Přesně definované třecí vlastnosti
- Umožňuje plánované předpínání
Označení šarže na produktu
- Není tedy nutné požadovat certifikát zkoušky 3.1 v souladu s normou EN 10204. (viz tabulka 1 v normě DIN EN 1090-2:2018-09)
Označení CE
- Kontrolovaný stavební produkt
Provedení podpůrných ocelových konstrukcí s vysokopevnostními tvarovkami je regulováno normou DIN EN 1090-2 a nařízením DASt 024. „Používejte pouze kompletní montážní sady (šrouby, matice a podložky) od jednoho výrobce“.
Z důvodu sledovatelnosti šarží lze tyto výrobky zakoupit a skladovat přímo u výrobce, a jsou proto vyloučeny z výměny nebo vrácení!
Skladování a přeprava:
Šrouby, matice a podložky jsou dodávány v žárově zinkovaném provedení s maticí mazanou z výroby. Vnitřní závit matice není žárově zinkovaný a je chráněn proti korozi pouze naneseným mazivem. Nesprávné podmínky přepravy a skladování mohou vést ke korozi vnitřního závitu nebo změně stavu mazání při dodání a následné změně korelace mezi utahovacím momentem a předpětím.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M24 |
Délka (l1) | 135 mm |
Výška hlavy (k1) | 15 mm |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 10,9 |
Povrch | HDG |
k-třída | K1 |
Typ hlavy | Šestihranná hlava |
Detaily hlavy | Svelkou plochou pod hlavou a velkým poloměrem pod hlavou |
Vnější pohon (s1) | SW41 |
Provedení závitu | Částečný závit |
Průměr stopky (ds) | 24 mm |
Délka závitu (metrický závit) (b) | 39 mm |
Min./max. tloušťka balení | 96-101 mm |
Min./max. délka upnutí | 104-109 mm |
Oblast použití | Ocelová konstrukce |
Vhodné pro | HV-spojky do ocelových konstrukcí |
Regulovaná oblast | hEN 14399-1 |
Konstrukční produkt | Ano |
Prohlášení o výkonu (EU-CPR) | Ano |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!