Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

ERGOPOWER 47 W

Pracovní svítilna LED Ergopower, 47 W
PRACOVNÍ LAMPA LED-ERGOPOWER-47W

Obj. č. 0981180202

EAN 4099618282270

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
ERGOPOWER 47 W

Obj. č. 0981180202
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
Kompaktní, lehká a výkonná pracovní svítilna LED

• 230 V ~ 50 Hz, 4 500 lm v 120° kuželu, 47 W, 5 700 K, 100° jako úhel paprsku.


• S hlavní zástrčkou, funkcí zapnutí/vypnutí.


• Pro vnitřní i venkovní použití, IP54


• 1ks zásuvka (max., 2 000 W)


• Odolnost proti nárazu, IK08


• Snadná přenosnost díky rukojeti


• 5m kabel H07RN-F 3x1,5 mm²


• Skládací držák se 3 otvory pro montáž na stativ (M8 nebo M6)


• Součástí dodávky je 1 šroub M6

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Světelný tok

4500 lm

Stupeň krytí

IP 54

Třída ochrany

Třída ochrany I / ochranné uzemnění

Výkon

47 W

Typ zásuvky

Typ E

Doplňkové příslušenství:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Stativ pro pracovní svítilny

STATIV PRO LAMPU 100-240

Obousměrné plynulé výškové nastavení
x 1 ks
Lišta pro pracovní světla Ergopower

UPÍNACÍ LIŠTA PRO LED ERGOPOWER

Lištu lze použít pro jakýkoli stativ s otvorem M8 a M10 umístěným nahoře