Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

EURO-vrut, zápustná hlava, typ A

Poniklovaná ocel, zápustná hlava Z, typ A
ŠRB-EURO-ZÁ/D8-Z2-(A2K)-6,3X20

Obj. č. 0276063020
EAN 4024835736671

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pozinkovaná ocel, PZ Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Předvrtání Ø5,0 mm


Jmenovitý průměr (d)

6,3 mm

Délka (l)

20 mm

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Průměr hlavy (dh)

8 mm

Výška hlavy (k)

2 mm

Vnitřní pohon

Z2

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Průměr jádra

4 mm

Tvar hrotu

Plochý

Min. úhel zašroubování

45 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo
Dřevité materiály
Měkké dřevo

Oblast použití

Kování
Stavba obchodu
Výstavba veletrhu
Nábytek

Vyhovuje RoHS

Ano

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace