EVAPO FLUSH
Čisticí prostř. pro autom. klimatizace EVAPO flush
EVAPO FLUSH-1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vyplachuje nečistoty z výparníku klimatizace a zajišťuje příjemně provoněný vzduch v interiéru vozidla. Díky speciálně vyvinutému složení s vysokým dekontaminačním účinkem je v kombinaci s přípravkem EVAPO WASH dosaženo důkladného konečného výsledku a dlouhodobého zlepšení kvality vzduchu v interiéru vozidla. Čistý výparník klimatizace nejen zajišťuje delší životnost, ale může také zvýšit účinnost a snížit spotřebu energie.
Nepoužívejte na horké povrchy
Datové listy(X)
K použití po uplynutí doby působení přípravku EVAPO WASH. Pomocí stříkací pistole EVAPO FLEX naneste přípravek EVAPO FLUSH přímo na čištěné plochy. Pěnu zcela smyjte a nechte působit přibližně 10 minut. Poté pomocí stříkací pistole EVAPO FLEX zkontrolujte, jak efektivně byly nečistoty odstraněny. V případě potřeby proces čištění zopakujte.
Chemická báze | Voda, etanol a propanol |
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 897 g |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Transparentní |
Hustota | 0,897 g/ml |
Hodnota pH | 9,0 |
Min. bod vzplanutí | 22 °C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |