EVAPO WASH
Čisticí prostř. pro autom. klimatizace EVAPOwash
EVAPO WASH-1L
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bojuje proti příčinám nepříjemných pachů cíleným čištěním výparníku klimatizace, a tím zlepšuje kvalitu vzduchu v interiéru vozidla. Díky speciálně vyvinutému složení odstraňuje nečistoty i na těžko přístupných místech. Čistý výparník klimatizace nejen zajišťuje delší životnost, ale může také zvýšit účinnost a snížit spotřebu energie.
Nepoužívejte na horkém povrchu.
Datové listy(X)
Ujistěte se, že je vozidlo vypnuté. Najděte vhodné místo pro přístup k výparníku, např. přes skříňku pylového filtru nebo výpust kondenzátu. Pomocí pistole EVAPO FLEX naneste přípravek EVAPO WASH přímo na čištěné povrchy a nechte jej působit přibližně 10 minut. Poté výparník vypláchněte přípravkem EVAPO FLUSH.
Chemická báze | Voda |
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost obsahu | 1025 g |
Pach/vůně | Charakteristický |
Barva | Transparentní |
Hustota | 1,025 g/ml |
Hodnota pH | 9,5 |
Biologicky odbouratelné | 0 - nehodí se |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Doba použitelnosti od data výroby | 24 Měsíce |