Elektrická excentrická leštička EPM 160-E
Elektrická leštička EPM 160-E
EL EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA EPM160-E
MASTER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Kompaktní a ergonomické provedení s nízkou hlučností
- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci
- Tichý chod
- Mimořádně plynulý chod díky hmotnostnímu vyvážení
- Přesná manipulace s vyklenutou rukojetí. Demontovatelná ergonomicky tvarovaná rukojeť.
Konstantní elektronika
Tachogenerátor zajišťuje konstantní otáčky i při zatížení.
Plynulá regulace otáček
Nastavitelné otáčky umožňují snadné nastavení rychlosti leštění
Přímé upevnění lešticí podložky
Speciální talíř s tlumením a suchým zipem
Umožňuje pohodlně pracovat i po delší dobu bez únavy
Aretace v nepřetržitém provozu
Vysoká úroveň bezpečnosti obsluhy a ochrana motoru
Měkký start pro pomalý a šetrný start stroje bez škubání nebo rozstříknutí leštidla
Zámek proti opětovnému zapnutí
Zamezuje neúmyslnému zapnutí po výpadku napájení.
Ochrana proti přetížení
Prodlužuje životnost stroje.
Monitorování teploty
Nehrozí spálení od rotoru.
Ideální pro povrchové úpravy citlivé na teplo
Nízké vyzařování tepla na povrchu
Datové listy(X)
Leštění vozidel
- Leštění laku bez hologramů a zcelování laku díky excentrickému pohybu a velkému zdvihu.
- Odstranění stávajících hologramů a šmouh i na tmavých lacích.
- Vhodná pro odstranění poškození laku lehkými škrábanci, drobnými škrábanci, stopami od běžného použití, oděrkami a vlasovými trhlinami s pro leštěním do vysokého lesku
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1010 W |
Min./max. volnoběžné otáčky | 160-480 ot/min |
Hmotnost stroje | 2,7 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Min./max. počet zdvihů při volnoběhu | 3200-9600 ot/min |
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!