Elektrická pistole na kartuše EKP 225-E
Elektrická pistole na kartuše
EL PISTOLE NA KARTUŠE EKP225-E
EKP225-E
Obj. č. 0702890020
EAN 4011231616478
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Bezproblémové dávkování lepidla čelních skel
Regulovatelné dávkování
Proces se nesmí přerušit na déle než 4 minuty, jinak hmota v trubici ztvrdne.
Datové listy(X)
Jmenovité napětí | 230 V/AC |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 500 W |
Výkon výstupu | 200 W |
Min./max. přiváděné množství | 0,03-0,25 l/min |
Hmotnost stroje | 4,5 kg |
Délka kabelu | 4 m |