Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 EQC POWER
Elektrická úhlová bruska EWS 19-150 EQC POWER
EL ÚHLOVÁ BRUSKA EWS-19-150-EQC-POWER
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nastavení otáček umožňuje uživateli upravit otáčky pro danou aplikaci
- Ochrana proti opětovnému rozběhu zabraňuje náhodnému spuštění po přerušení napájení
- Mechanické rozpojení zabraňuje zpětnému rázu v případě uvíznutí kotouče
- Udržuje konstantní otáčky i pod zatížením
- Ochrana proti přetížení a funkce měkkého startu
- Aktivní tlumení vibrací na vřetenu
- Rychloupínací matice „Q-Nut“ a ochranný kryt pro rychlé nastavení
Jmenovité napětí | 230 V |
Frekvence | 50 Hz |
Třída ochrany | Třída ochrany II / ochranná izolace |
Příkon | 1900 W |
Výkon výstupu | 1200 W |
Max. volnoběžné otáčky | 10000 ot/min |
Min. volnoběžné otáčky | 2800 ot/min |
Druh závitu x průměr závitu vřetena | EG M14 |
Max. průměr řezného kotouče | 150 mm |
Hmotnost stroje | 2,8 kg |
Délka kabelu | 4 m |
Datové listy(X)

SEPGUACOVCLIP-F.ANGLGRIND-150MM
Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!