Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Elektrický odvzdušňovač brzd

Elektrický odvzdušňovač brzd, 60 litrů
ODVZDUŠŇOVAČ BRZD ELEKTR. 60L

Obj. č. 071455622

EAN 4045727558935

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Elektrický odvzdušňovač brzd

Obj. č. 071455622
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
Pro odvzdušňování brzd osobních vozidel a spojek nákladních vozů s brzdovou kapalinou. Pro nádoby o objemu do 60 litrů a pro elektrohydraulické brzdy.

Plynulé nastavení tlaku v rozsahu 0,4 až 3,5 bar


Pro všechna vozidla se systémem ABS (pracovní tlak podle specifikací).



Lze použít s originálním sudem do 60 litrů


Eliminuje časově náročné odvzdušňování a riziko vnikání vlhkosti.



Po vyprázdnění sudu se vypne, aby nedošlo k nasátí vzduchu


Po výměně nádržky není nutné zdlouhavé odvzdušňování.



Pomocný test nízkého tlaku


Jednoduchá a rychlá zkouška těsnosti brzdového systému a kontrola hladkého chodu brzdových pístů.



Mobilní zařízení s ovládacími prvky v pracovní výšce


Komfortní práce bez únavy



Kvalitní epoxidový potah


Odolné vůči brzdové kapalině



Rozsah dodávky:


  • Vlastní zařízení s úložnou schránkou

  • Utěsněné víko sudu se sacím potrubím

  • Euro adaptér obj. č. 071455 301 (E 20 pro téměř všechna evropská osobní vozidla)

  • Závěsný řetěz pro zajištění sudu
Upozornění

Používejte pouze brzdové kapaliny bez obsahu minerálních olejů

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Max. obsah

60 l

Min./max. provozní tlak

0,4-3,5 bar

Délka napájecí hadice

350 cm

Vhodné pro ABS

Ano

Vhodné pro elektrohydraulické brzdy

Ano

Délka

64 cm

Šířka

51 cm

Délka kabelu

480 cm

Výška

98 cm

Jmenovité napětí

230 V/AC

Hmotnost

22 kg

Typ závitu

R

Druh závitu x jmenovitý průměr v palcích

R 2 in

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace