Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Elektronický bezpečnostní transformátor ETW 60

Elektr. bezp. transformátor, ETW 105
TRAFO-ND-H-6PØI-HL1-105Z

Obj. č. 0976900510
EAN 4011231905343

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Standardní provedení pro halogenová svítidla se zásuvným systémem HL1

Měkký start zabraňuje vysokým hodnotám proudu při startu a prodlužuje tak životnost transformátoru a světel.



Zabudovaná ochrana proti:


  • Přepětí

  • Zkratu na sekundárním vodiči

  • Přetížení

  • Chodu naprázdno


Filtr šumu RFI integrován v souladu s normou EN 55015



Imunita vůči rušení dle EN 50082.1



Po vyřešení problému (např. zkratu)se jednotka automaticky znovu spustí.



Vyrobeno v souladu s EN 61046



Jmenovité vstupní napětí: 230 V, 50–60 Hz



Jmenovité výstupní napětí: 12 V (SELV)



Maximální teplota okolí: 50 °C



Zkušební napětí: 4000 V



Materiál pouzdra: Nylon 6/6, vyztužený sklolaminátem



Barva pouzdra: Bílá

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vstupní napětí

230 V/AC

Min. kmitočtové pásmo

50 Hz

Max. kmitočtové pásmo

60 Hz

Výstupní napětí

12 V/DC

Min. výstupní výkon

20 W

Druh připojení (primární)

Eurozástrčka

Druh připojení (sekundární)

Plug-in systém HL1

Délka kabelu (primární vedení)

2 m

Délka kabelu (sekundární vedení)

2 m

Počet přípojek

5 ks

S funkcí stmívání

Stmívač s volným okrajem
Stmívač s předním okrajem

Materiál skříně

Nylon 6/6, vyztužený skelným vláknem

Barva pouzdra

Bílá

Délka

111 mm

Šířka

38 mm

Výška

28 mm

Stupeň krytí

IP 20

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-500MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-1000MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojovací kabel

PR-SPOJVED-TRAFO-HL1-2000MM

Pro zásuvný systém HL1
x 5 ks
Spojka rozbočovače

PR-ROZDSPOJK-TRAFO-HL1-4NAS

Pro zásuvný systém HL1
x 1 ks
Spojka rozbočovače

PR-ROZDSPOJK-TRAFO-HL1-5PØI

Pro zásuvný systém HL1
x 1 ks
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.

Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBB
VVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2

Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)

Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)

Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):
Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.

Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.
Na rozdíl od prodejních obalů a vnějších obalů se náklady na likvidaci chemických výrobků zobrazují samostatně. Rozpis jednotlivých nákladů naleznete v příslušných produktových informacích a také v nákupním košíku, stejně jako v našich prodejních podmínkách.

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace