Elektronický bezpečnostní transformátor pro LED světla se zásuvným systémem LD1
Elektron. bezpečnost. transformátor, 9 W
TRAFO-ND-LED-3PØI-LD1-9Z-350ST-DC




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zabudovaná ochrana proti zkratu na sekundárním vodiči, přetížení a chodu naprázdno
- Po vyřešení problému (např. zkratu) se jednotka automaticky znovu spustí
Rozměry se mohou měnit. Podléhá technickým změnám.
![]() | |
Vstupní napětí | 230 V/AC |
Min. kmitočtové pásmo | 50 Hz |
Max. kmitočtové pásmo | 60 Hz |
Max. proud | 350 mA |
Výkon | 9 W |
Min. výstupní výkon | 1 W |
Délka kabelu (sekundární vedení) | 100 mm |
Počet přípojek | 3 ks |
S funkcí stmívání | Ne |
Materiál skříně | Plast |
Barva pouzdra | Bílá |
Délka | 121 mm |
Šířka | 45 mm |
Výška | 20 mm |
Stupeň krytí | IP 20 |
Datové listy(X)