Euro-vrut, zápustná hlava, typ A
Poniklovaná ocel, zápustný, typ A
ŠRB-EURO-ZÁ-Z2-(E2J)-6,3X14
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Nutno předvrtání o průměru 5,0 mm
Jmenovitý průměr (d) | 6,3 mm |
Délka (l) | 14 mm |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Průměr hlavy (dh) | 6,8 mm |
Výška hlavy (k) | 1,8 mm |
Detaily hlavy | Typ A |
Vnitřní pohon | Z2 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 4 mm |
Tvar hrotu | Plochý |
Min. úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Poniklováno |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo |
Oblast použití | Kování |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!