Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Eurovrut s čočkovitou hlavou, typ B

Ocel, čočkovitá hlava, typ B
ŠRB-EURO-PLKHL-B-AW20-(A2K)-6,3X10

Obj. č. 027686310
EAN 4038898564997

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro montáž skrytých i běžných závěsů, nástavců a kování při výrobě nábytku
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Návod

Nutno předvrtání o průměru 5,0 mm

Jmenovitý průměr (d)

6,3 mm

Délka (l)

10 mm

Typ hlavy

Plochá hlava

Průměr hlavy (dh)

9 mm

Výška hlavy (k)

2,1 mm

Detaily hlavy

Typ B

Vnitřní pohon

AW20

Typ závitu

Závit do dřeva

Provedení závitu

Plný závit

Tvar závitu

Závit s jednoduchým začátkem

Průměr jádra

4 mm

Tvar hrotu

Plochý

Min. úhel zašroubování

45 Stupňů

Max. úhel zašroubování

90 Stupňů

Materiál

Kalená ocel

Povrch

Pozinkovaný

Vhodné pro použití v následujících materiálech

Dřevo
Dřevité materiály
Měkké dřevo

Oblast použití

Nábytek
Korpus
Kování

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Bit AW® C 6,3 (1/4)

BIT-AW20-SV.ORANŽOVÝ-1/4ZO-L25MM

ZEBRA