Eurovrut s čočkovitou hlavou, typ B
Ocel, čočkovitá hlava, typ B
ŠRB-EURO-PLKHL-B-AW20-(A2K)-6,3X12
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Nutno předvrtání o průměru 5,0 mm
Jmenovitý průměr (d) | 6,3 mm |
Délka (l) | 12 mm |
Typ hlavy | Plochá hlava |
Průměr hlavy (dh) | 9 mm |
Výška hlavy (k) | 2,1 mm |
Detaily hlavy | Typ B |
Vnitřní pohon | AW20 |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s jednoduchým začátkem |
Průměr jádra | 4 mm |
Tvar hrotu | Plochý |
Min. úhel zašroubování | 45 Stupňů |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Vhodné pro použití v následujících materiálech | Dřevo |
Oblast použití | Nábytek |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!