Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Outlet

Akční produkty

Klikni a vyzvedni

Katalogy

Zákaznický servis: +420 323 041 141

Excentrické kování Bez límce

Excentrická spojka bez příruby
ČEP

Obj. č. 0683208105
EAN 4038898577836

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Provedení bez nákružku:
  • Snížení zarovnání

  • Šetrné stohování částí nábytku

  • Možnost použití barevné plastové krytky


Šroub je veden excentricky


  • Rovnoměrný, zvyšující se odpor při utahování

  • Účinné zabezpečení v koncové poloze


Boky excentrických kování s řezy a speciálně navržená křivka utahování


  • Spojky jsou zajištěny fyzicky a třením

  • Neuvolňují se

  • Přepravní kryt zabraňující otevření nábytku


Vhodné pro drážky se zapuštěnou hlavou PZ 2 a PH 2, dlouhou drážku 1,0 x 6,0 nebo 1,2 x 6,5 a vnitřní šestihran 4 mm


  • Lze používat nezávisle na nářadí

  • Ideální pro vlastní montáž/demontáž koncovým zákazníkem
Upozornění

Pro zvýšení stability doporučujeme také použít drážkované kolíky nebo dřevěné spojovací destičky.

Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro tloušťku desky

19 mm

Délka (A)

9,5 mm

Délka 2 (B)

13,75 mm

Hloubka vývrtu

14 mm

Max. hloubka vývrtu

14,5 mm

Průměr vyvrtaného otvoru

15 mm

Materiál

Zinkový odlitek

Povrch

Niklováno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Systémový šroub pro pojistnou matici vačky

SYSTÉMOVÝ ČEP PRO EXCENTR 41.3X6.8

x 100 ks
Systémový šroub pro pojistnou matici vačky

EXSPOJ-SYSCEP-TL-PLZ-D5MM

x 1000 ks
Dvojitý šroub Pro pojistnou matici vačky

EXSPOJ-SYSCEP-DS-TL-PLZ-16-30X46MM

x 50 ks
Dvojitý šroub Pro pojistnou matici vačky

EXSPOJ-SYSCEP-DS-TL-PLZ-19-30X49MM

x 50 ks
Systémový šroub pro pojistnou matici vačky se závitem M6

SYSTÉM.ČEP PRO EXCENTR M6X8 30.3MM

x 100 ks
Univerzální šroub pro excentrické kování

NÁBYTKOVÝ UNI EXCENTR UHLOVÝ 90-180°

Pro pokosové řezy 90°–180°
x 100 ks
Pokosový systémový čep pro pojistnou matici vačky se závitem M6

SYSTEM.ČEP PRO UCHYC.EXCENTRU M6X8MM

x 100 ks
Rozpěrná objímka, mosaz pro systémový šroub se závitem M6

EXSPOJ-SPRZMAF-MS-OT8MM-(GZD-M6X9)

Rozpínací objímka pro zatlačení
x 100 ks
Nylonová rozpínací objímka Pro systémový šroub se závitem M6

NYLONOVÁ ROZPĚRA PRO SYSTEM. ČEP M6

x 100 ks
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
Nalepovací krytka

CAP-ABS-SA-WHITE-D20MM

Dobrá přilnavost, odolná vůči vodě a mýdlu
x 45 ks
Nalepovací krytka

CAP-ABS-SA-BLACK-D20MM

Dobrá přilnavost, odolná vůči vodě a mýdlu
x 45 ks
Nalepovací krytka

CAP-ABS-SA-BEECH-D20MM

Dobrá přilnavost, odolná vůči vodě a mýdlu
x 45 ks
Nalepovací krytka

CAP-ABS-SA-GREY-D20MM

Dobrá přilnavost, odolná vůči vodě a mýdlu
x 45 ks
Vroubkovaná hmoždinka

KOLÍK-DŘ-1KG-8X40

x 5 ks
Dřevěná spojovací lamela

SPOJ-DŘ-SZ20-63X23X4

x 1000 ks