Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Excentrické kování 15

Excentrické kování 15
EXSPOJ-15-ZD-(NI)-OT15MM

Obj. č. 0683242000

EAN 4024835159937

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Excentrické kování 15

Obj. č. 0683242000

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro dřevo o tloušťce 19 mm
  • Vysoký stupeň stability, protože spojovací šroub prochází spojkou, zaručuje nejlepší možnou plochu závitu, takže je možné použít vysokou utahovací sílu

  • Excentrický otvor kování: ∅ 15 mm

  • Centrální čelní vrtaný otvor: ∅ 8 mm

  • Excentrické kování z litého zinku lze utahovat pomocí vnitřního šestihranu velikosti 4 nebo drážkového šroubováku

  • Chcete-li jednotku rozebrat, otevřete excentrická kování proti směru hodinových ručiček a vyjměte spojky (to je snadnější, pokud otáčíte, dokud neucítíte cvaknutí).

Může docházet k technickým změnám.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro tloušťku desky

19 mm

Hloubka vývrtu

14,5 mm

Průměr vyvrtaného otvoru

15 mm

Materiál

Zinkový odlitek

Povrch

Poniklováno

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Systémový šroub pro pojistnou matici 15 vačky

EXSPOJ-SYSCEP-15-TL-(ZN)-5X12MM

Šroub se závitem M6 pro rozpěrnou objímku
x 50 ks
Systémový šroub pro pojistnou matici 15 vačky

EXSPOJ-SYSCEP-15-TL-(ZN)-(GZD-M6X6)

Šroub se závitem M6 pro rozpěrnou objímku
x 50 ks
Šroub střední strany pro pojistnou matici 15 vačky

EXSPOJ-SYSCEP-15-TL-(ZN)-(VZ-M5X7)

x 50 ks
Červík pro pojistnou matici 15 vačky

EXSPOJ-GZDKOL-OT5MM-M5X32

x 50 ks
Rozpěrná objímka, mosaz pro systémový šroub se závitem M6

EXSPOJ-SPRZMAF-MS-OT8MM-(GZD-M6X9)

Rozpínací objímka pro zatlačení
x 100 ks