Excentrické kování Bez límce
Excentrická spojka bez příruby
ČEP
Obj. č. 0683208100
EAN 4038898577812
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Snížení zarovnání
- Šetrné stohování částí nábytku
- Možnost použití barevné plastové krytky
Šroub je veden excentricky
- Rovnoměrný, zvyšující se odpor při utahování
- Účinné zabezpečení v koncové poloze
Boky excentrických kování s řezy a speciálně navržená křivka utahování
- Spojky jsou zajištěny fyzicky a třením
- Neuvolňují se
- Přepravní kryt zabraňující otevření nábytku
Vhodné pro drážky se zapuštěnou hlavou PZ 2 a PH 2, dlouhou drážku 1,0 x 6,0 nebo 1,2 x 6,5 a vnitřní šestihran 4 mm
- Lze používat nezávisle na nářadí
- Ideální pro vlastní montáž/demontáž koncovým zákazníkem
Pro zvýšení stability doporučujeme také použít drážkované kolíky nebo dřevěné spojovací destičky.
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro tloušťku desky | 16 mm |
Délka (A) | 8 mm |
Délka 2 (B) | 12,25 mm |
Hloubka vývrtu | 12,5 mm |
Max. hloubka vývrtu | 13 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru | 15 mm |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Poniklováno |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!