FBS, žlutá pozinkovaná ocel, vrtací hrot PH
FBS, žlutá pozink. ocel, záp. hl. H, vrtací hrot
ŠRB-ZÁ-PH2-(ZPY)-3,9X28
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pohon PH, ocel, žlutá pozinkovaná, vrtací hrot
- Šroub na okna se zápustnou hlavou a vrtacím hrotem
Materiál | 1010-1018 |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Vyhovuje RoHS | 0 - nehodí se |
Jmenovitý průměr (d) | 3,9 mm |
Délka (l) | 28 mm |
Průměr hlavy (dh) | 7 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Typ závitu | ST |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)