FEBOS, žlutě pozinkovaná ocel, zápustná frézovací hlava H
FEBOS, žlutě pozink. ocel, záp. fréz. hlava H
ŠRB-SVRT-ZÁ-H2-(A2C)-3,9X19
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Závit šroubů do plechu
- Průměr hlavy 7,0 mm
- Demagnetizováno
- Samořezný šroub pro montáž oken UPVC
- Pro spojování UPVC profilů s kovovou výztuží (max. 2,5 mm) a montáž kování na profily s kovovou výztuhou (max. 2,5 mm)
Montáž pro účely konstrukce oken.
Materiál | Ocel |
Povrch | Žlutě pozinkované |
Jmenovitý průměr (d1) | 3,9 mm |
Délka (l1) | 19 mm |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ hlavy | Zápustná frézovaná hlava |
DIN | 7504 |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)